von Festo | mehr Druckverstärker
| Druckbooster DPA |
| ohne oder für Näherungsschalter (A) |
| G 1/4", G 3/8", G 1/2" |
| mit Innengewinde |
| G 1/8" oder G 1/4" vorbereitet |
| 40, 63 oder 100 mm |
| max. 10 oder 16 bar (10, 16) Doppelter Eingangsdruck, ohne Druckregler (D) |
| 1:2 |
| +5 °C bis +60 °C |
Festo Zubehör
Schalldämpfer AMTE-M in kurzer oder langer Ausführung zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen.
Festo Zubehör
Schalldämpfer U-...-B mit einem Außengewinde zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatik-Komponenten.
Festo Zubehör
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
Festo Zubehör
Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!