von Festo | mehr Druckverstärker
| Druckbooster DPA |
| ohne oder für Näherungsschalter (A) |
| QS-10, QS-12, QS-16 |
| mit Nutensteinen |
| mit Manometer |
| 40, 63 oder 100 mm |
| max. 10 oder 16 bar (10, 16) |
| 2–20 l |
| 1:2 |
| +5 °C bis +60 °C |
Festo Zubehör
Schalldämpfer AMTE-M in kurzer oder langer Ausführung zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen.
Festo Zubehör
Schalldämpfer U-...-B mit einem Außengewinde zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatik-Komponenten.
Festo Zubehör
Fußbefestigung HUA als Zubehör für Zylinder ADVU, AEVU, ADVUP, ADVUT.
Festo Zubehör
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!