Menu

Abzweigmodul MS9, FRM, Festo

von Festo   |   mehr Druckluftverteiler

Drucken
Luftverteiler mit 4 Anschlüssen, der als Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten eingesetzt werden kann, oder als Träger für Zusatzmodule dient. Ein optional integriertes Rückschlagventil verhindert den Rückfluss vom Medium.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich

Vorteile/Ausführungen
  • Abgang nach oben und unten
  • optionaler Drucksensor
  • wahlweise mit EU- oder UL-Zulassung

Technische Daten
  • Baugröße 9
Rastermaß 90 mm
  • pneumatischer Anschluss (G)
Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte
  • pneumatischer Anschluss (NG)
Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte (Inch)
  • Betriebsdruck
0–20 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Abdeckung aus PA-verstärkt

Lieferumfang
Andere Ausführungen auf Anfrage.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken