Menu

Abzweigmodul FRM-D, Metall, Mini, Festo

von Festo   |   mehr Druckluftverteiler

Drucken
Das Abzweigmodul eignet sich für die Druckverteilung und für den Anbau von Zusatzmodulen. Das Abzweigmodul kann als Zwischenabgang für unterschiedliche Luftqualitäten eingesetzt werden. Das integrierte Rückschlagventil verhindert den Rückfluss von geölter Druckluft.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–], inerte Gase

Technische Daten
  • Baugröße Mini, ohne Anschlussplatten
Rastermaß 40 mm 
  • pneumatischer Anschluss
Modul ohne Anschlussgewinde, Anschlussplatte
Innengewinde G 1/8"–G 3/8"
  • Durchfluss
1.100–3.300 l/min
  • Betriebsdruck
0–16 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Anschlussplatten aus Zink-Druckguss
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken