Menu

Vakuummeter VAM, rot/grün, Festo

von Festo   |   mehr Druckanzeigen

Drucken
Einschraubbares Rohrfeder-Vakuummeter VAM mit Anzeigeeinheit, mit verstellbarem Rot/Grün-Bereich, entspricht Norm EN 837-1. Pneumatischer Anschluss über R-Gewinde. Vakuummeter dürfen bei Ruhebelastung bis zu 3/4, bei Wechselbelastung bis zu 2/3 Ihres Skalenendwertes belastet werden.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • verstellbarer Rot/Grün-Bereich für zusätzliche Sicherheit bei Vakuumüberwachung
  • RoHS konform
  • entspricht Norm EN 837-1

Technische Daten
  • Gehäuse-Ø
40 oder 63 mm
  • Gewinde
R 1/8", R 1/4"
  • Messbereich
–1–0 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Messgenauigkeit Klasse
2,5

Material
  • Gehäuse aus ABS
  • Sichtscheibe, Segmente aus PS
  • Einschraubzapfen aus Messing

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken