Menu

Digitalmanometer Typ CPG1200, ohne Gehäuseschutzkappe, Anschluss unten

von Wika   |   mehr Druckanzeigen

Drucken
Batteriebetriebenes, besonders robustes Digitalmanometer, das für den mobilen Einsatz und stationären Dauerbetrieb ausgelegt ist. Das Manometer ist mit allen gängigen Prozessanschlüssen erhältlich und verfügt über eine Micro-USB-Schnittstelle und Bluetooth® für störungsfreie Datenübertragung.
Einsatzbereich
  • hydrostatische Druckprüfung
  • Berstprüfungen
  • Leckagemessungen
  • Analyse von Prozessdrücken
  • Einstellen von Schaltpunkten von Druckschaltern

Vorteile/Ausführungen
  • erkennt und meldet via Alarmfunktion frühzeitig kritische Druckveränderungen
  • temporäre Überwachung durch Datenlogger- automatische Aufzeichnung von 1.000.000 Werten
  • Ex-Version ermöglicht Einsatz in sensible Bereiche

Anwendungen/Hinweise
  • G-Gewinde entspricht der Norm DIN EN 837 
  • NPT-Gewinde entspricht der Norm ANSI/ASME B1.20.1

Technische Daten
  • Messgenauigkeit FS
0,25  oder 0,5 % 
  • Schutzart
IP65

Material
  • Gehäuse aus PBT mit 30 % Glasfaseranteil

Downloads

Für Sie interessant

Standard-Manometer Typ 111.10, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Standard-Manometer Typ 111.10, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Standard-Manometer Typ 111.10, mit Gewinde unten, zur Druckmessung von flüssigen und gasförmigen, nicht aggressiven Medien, nach EN837-1.

Standard-Manometer Typ 111.12, Gewinde hinten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Standard-Manometer Typ 111.12, Gewinde hinten

Wika | Druckanzeigen

Standard-Manometer Typ 111.12, mit Gewinde hinten, zur Druckmessung von flüssigen und gasförmigen, nicht aggressiven Medien.

Druckknopfhahn für Manometer | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Druckknopfhahn für Manometer

Wika | Druckanzeigen

Manometer-Druckknopfhahn aus Messing (Ms) vernickelt, mit Anschlussgewinde nach ISO 228, geeignet für die punktuelle Druckmessung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken