Menu

Manometer PAGN-P26, P40, Gewinde hinten, Festo

von Festo   |   mehr Druckanzeigen

Drucken
Rohrfeder-Manometer mit pneumatischem Anschluss Cartridge 10 mm, wahlweise mit Anzeigeeinheit bar/psi, psi/bar oder MPa.
Einsatzbereich
  • neutrale Flüssigkeiten, inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für Azetylen und Sauerstoff

Technische Daten
  • Gehäuse-Ø
26 oder 40 mm
  • Pneumatischer Anschluss
Cartridge 10 mm
  • Messbereich
–1–25 bar
  • Messgenauigkeit Klasse
2,5 (Gehäuse-Ø 40 mm)
4 (Gehäuse-Ø 26 mm)
5 (Gehäuse-Ø 26 mm, bei Anzeigeeinheit MPa)
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus PA (26 mm) oder ABS (40 mm)
  • Sichtscheibe aus PS
  • Einschraubzapfen/vom Medium berührte Werkstoffe aus Messing

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken