Menu

Druckregelventil LR/LRS, MIDI, Festo

von Festo   |   mehr Classic

Drucken
Druckregelventile LR/LRS MIDI, aus der Baureihe D gibt es in einer abschließbaren (LRS) Ausführung, und einer nicht abschließbaren Funktion (LR). Beide Ausführungen sind mit oder ohne Manometer erhältlich.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Durchflussleistung
  • gute Regelcharakteristik

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Druckregelventil LR
Druckregelventil, abschließbar LRS
  • pneumatischer Anschluss
ohne
Innengewinde G 1/4", G 3/8", G 1/2", G 3/4"
  • Ausführung
Baureihe D, Metall
  • Manometer
mit Manometer oder ohne Manometer (O)
  • Zusatzfunktion
ohne
mit integrierter Rückschlagfunktion (I)
direktgesteuertes Druckregelventil mit integrierter Rückstromfunktion (DI)

Technische Daten
  • Baugröße MIDI
Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten)
  • Druckregelbereich
0,5–7 bar
0,5–12 bar
  • Durchfluss
120–12.500 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1–16 bar

Material
  • Gehäuse, Anschlussplatten aus Zink-Druckguss/Aluminium
  • Reglerknopf aus PA
  • Rändelmutter aus Aluminium
  • Deckel aus PC
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken