Menu

Druckregelventil LRB/LRBS, MIDI, Festo

von Festo   |   mehr Classic

Drucken
Druckregelventil LRB/LRBS ist geeignet für Batteriemontage mit durchgeführter Versorgungsluft, zum Aufbau einer Reglerbatterie mit voneinander unabhängigen Druckbereichen. Der Druckausgang ist vorn oder hinten. Zwei Druckregelbereiche von 0,5 bis 7 oder 0,5 bis 12 bar. Sicherung der Einstellwerte geschieht mittels Arretierung von Drehknopf und steckbarer Verstellsicherung.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • Gute Regelcharakteristik mit kleiner Hysterese und Primärdruck-Kompensation
  • Batteriemontage mit durchgeführter Versorgungsdruckluft
  • Zum Aufbau einer Reglerbatterie mit voneinander unabhängigen Druckbereichen

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Druckregelventil LRB
Druckregelventil, abschließbar LRBS
  • Ausführung
Baureihe D, Metall
  • Manometer
ohne Manometer (O)

Technische Daten
  • Baugröße MIDI
Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten)
  • Druckregelbereich
0,5–7 bar oder 0,5–12 bar
  • Durchfluss
1.600–3.800 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1–16 bar

Material
  • Gehäuse, Anschlussplatten aus Zink-Druckguss
  • Reglerknopf aus PA (Typ LRB), aus Aluminium (Typ LRBS)
  • Rändelmutter aus Aluminium
  • Deckel aus PC
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken