Menu

Druckregelventil-Batterien LRB-K, Baureihe D, Metall, Festo

von Festo   |   mehr Classic

Drucken
Druckregelventil-Batterie LRB-K (Druckregelventil-Kombination) mit durchgehender Druckversorgung zur Batteriemontage, zum Aufbau einer Regler-Batterie mit voneinander unabhängigen Druckbereichen.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Vorteile/Ausführungen
  • Gute Regelcharakteristik mit kleiner Hysterese und Primärdruck-Kompensation
  • Batteriemontage mit durchgeführter Versorgungsdruckluft
  • Sicherung der Einstellwerte durch Arretierung von Drehknopf und steckbarer Verstellsicherung
  • Direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Daten
  • Pneumatischer Anschluss
G 1/4" oder G 3/8" (MINI)
G 3/8" oder G 1/2" (MIDI)
  • Pneumatischer Anschluss 2
G 1/4" (MINI)
G 3/8" (MIDI)
  • Druckregelbereich
0,5–7 bar
0,5–12 bar
  • Betriebsdruck
1–16 bar
  • Max. Druckhysterese
0,2 bar
  • Durchflussmenge
1.600–3.800 l/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse, Anschlussplatten aus Zink-Druckguss
  • Drehknopf aus PA
  • Deckel aus PC
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken