Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Sägeblatt für präzise, bündige Schnitte und tiefe Tauchschnitte in Holz, Metall und Kunststoff.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Schleifplatte mit Mikrokletthaftung für komfortables und rückschlagfreies Schleifen in Ecken.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Entfernt zuverlässig harte oder weiche Rückstände je nach Ausführung.
Fein | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Spachtel in kurzer Ausführung, zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen und Aufklebern im Sanitärbereich.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Sägeblatt für Tauchschnitte in Gipskartonplatten, zementgebundene Faserplatten und Aussparungen in Epoxy/GFK.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Die Akkukantenfräse ist neu geformt für perfekte Kontrolle.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Das BOSCH Schmalschnitt-Segmentsägeblatt ACZ 70 RT5 kann zum ausfräsen der Fugen von Wandfliesen verwendet werden oder auch zum Nuten in Porenbeton fräsen. Ebenso kann es zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz verwendet werden.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Universalfugenschneider für zuverlässige und einfache Schnitte in verschiedene, weiche Materialien.
Fein | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Schleifplatte für den Einsatz an tiefen und sehr eng liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Für sicheres und schnurgerades Führen der Maschine.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Perfekte Führungsvielfalt in einer Tasche. Für gerade und präzise Schnitte bei nahezu allen Anwendungen, wie horizontale Arbeiten auf dem Boden oder der Arbeitsfläche sowie bei Anwendungen an der Wand.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Präzise Führung - exakte Geradheit der Schienen, auch bei verlängerter Schiene durch selbstausrichtendes Verbindungselement.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Splitterschutz zum Nachkauf, verhindert das Ausreißen an der Schnittkante und sorgt so für bessere Schnittqualität.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Haftband zum Nachkauf, sorgt für besseren Halt der Führungsschiene am Werkstück.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Selbstausrichtende Verbindungsstücke für eine gerade und stabile Koppelung zweier Führungsschienen.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Praktisches Systemzubehör zum exakten, winkelgenauen Ausrichten der Führungsschiene auf dem Werkstück.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Für sicheres und schnurgerades Führen der Maschine.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Je nach Zahnriementype sind entsprechende Zahnriemenscheiben vom Typ AT, T, HTD oder PolyChain erforderlich. Die Profilform der Zahnriemenscheibe muss mit der Profilform und der Teilung des Zahnriemens übereinstimmen (z. B. AT10-Scheiben für AT10-Riemen). Bei Verwendung von falschen Scheiben kann es zu Leistungseinbußen oder frühzeitigen Riemenausfällen kommen.
Gummizahnriemen laufen in Zahnscheiben vom Typ HTD. Üblicherweise sind die Riemenräder für HTD-Profile aus Stahl. Sondervarianten aus Niro und Aluminium sind möglich.
Für Zahnriemen aus Polyurethan eignen sich Zahnscheiben aus Aluminium, Stahl und Niro. Standardscheiben bestehen aus Aluminium.
Verwenden Sie das Material entsprechend den Umgebungsbedingungen, beispielsweise Zahnriemenscheiben aus Alu oder Scheiben aus Niro in korrosiver Umgebung. Bei manchen Hochleistungszahnriemen (z. B. BRECOmove) kann es notwendig sein, Stahlscheiben oder hartcoatierte Aluminium-Scheiben zu verwenden, um einen ausreichend hohen Verschleißschutz zu gewährleisten.
Abhängig von der Riementype eignen sich AT-Scheiben oder Scheiben vom Typ PolyChain bzw. CTD. Aufgrund der hohen Leistungsübertragung und des harten Laminats auf der Zahnseite der Hochleistungsriemen wird empfohlen, nicht die Standardscheiben aus dem gängigen Material Aluminium einzusetzen, sondern Zahnrimenscheiben mit Hochleistungsbeschichtung oder Zahnriemenscheiben aus Stahl zu verwenden. Das reine Aluminium wäre zu weich und die Scheiben würden sich zu schnell abnützen und damit die Qualität des Zahnriemens und des Antriebs beeinträchtigen.
Die meisten Scheiben werden vorgebohrt geliefert. Die Vorbohrung richtet sich dabei nach der Norm, kann aber auch in der entsprechenden Größe und Toleranz für Ihre Welle geliefert werden. Auf Wunsch ist es möglich, die Zahnscheiben mit einer Bearbeitung für einen entsprechenden Spannsatz oder mit einer individuellen Bohrung inkl. Passfedernut zu liefern.
Einige Scheiben sind mit einer Taperlockbohrung verfügbar.
Ja, gerne fertigen wir Ihre individuelle Zahnscheibe auch nach Zeichnung. Je nach Stückzahl und Bearbeitung (drehen, fräsen, nuten, bohren, beschichten …) fertigen wir entweder in unserer eigenen Fertigung oder bei leistungsfähigen langjährigen Partnern.
Riemenscheiben sollten immer in Flucht zueinander montiert werden. Das vermindert Verschleiß und das Betriebsgeräusch. Am einfachsten ist es, ein Riemenausrichtgerät in Form eines Lasers zu verwenden. Damit lassen sich die Scheiben präzise einrichten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!