Menu

Zahnriemenscheibe H, für Riemenbreite 2", Taperlock

mehr Zahnriemenscheiben

Drucken
Zahnriemenscheibe für Taper-Buchse mit Zoll-Profil H nach ISO 5294, zölliger Teilung 1/2" (12,7 mm) und Trapezverzahnung.
Vorteile/Ausführungen
  • Ausführung 20 = ohne Bordscheiben

Anwendungen/Hinweise
  • Riemenbreite 2" (50,8 mm) = Zollcode Breite 200

Material
  • Zahnriemenscheibe aus Stahl (Zähnezahl ≤48)/Grauguss (Zähnezahl >48)
  • Bordscheiben aus Stahl, verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.