Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Schneidgarnitur mit Wellenschliff-Sägeblatt für den Zuschnitt von flexiblen Mineralfaser- und Naturfaserdämmstoffen bis 240 mm.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Schneidgarnitur mit Wellenschliff-Sägeblatt für den Zuschnitt von flexiblen Mineralfaser- und Naturfaserdämmstoffen bis 350 mm.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Schneidgarnitur mit geschränktem Sägeblatt für den Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten sowie harter Stein- und Glaswolle bis 240 mm.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Schneidgarnitur mit geschränktem Sägeblatt für den Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten sowie harter Stein- und Glaswolle bis 350 mm.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Bewegliches Ersatz-Sägeblatt für den Zuschnitt von flexiblen Mineralfaser- und Naturfaserdämmstoffen bis 240 mm.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Bewegliches Ersatz-Sägeblatt für den Zuschnitt von flexiblen Mineralfaser- und Naturfaserdämmstoffen bis 350 mm.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Bewegliches Ersatz-Sägeblatt für den Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten sowie harter Stein- und Glaswolle bis 240 mm.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Bewegliches Ersatz-Sägeblatt für den Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten sowie harter Stein- und Glaswolle bis 350 mm.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Winkelanschlag mit Anschlaglineal und Anschlagreiter für passgenaues Arbeiten.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Ersatzpatrone mit SawStop-Technologie für KT-TKS 80.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Passend zu allen Winkelschleifer mit M14 Antriebsspindel.
DeWalt | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Die Schnellspanmutter ist passend zu allen Winkelschleifern mit M14 Antriebsspindel.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Gelocht mit 14 Absauglöcher.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Der Schleifschuh StickFix ist geeignet für die Rutscher RS 200, RS 2, RS 100, RS 1.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Zum Einspannen von Schruppscheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm nach Fertigungsdatum 08/90. Kompatibel mit Winkelschleifern.
Fein | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Schwamm zum Polieren von lackierten Oberflächen.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Kompakter Schleifteller für den universellen Einsatz mit FastFix-Anschlussgewinde.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Kompakter Schleifteller zum Befestigen von Schleifblättern.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Der Schleifteller ST-STF ist optimal zum Schleifen ebener Flächen.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Erweiterung für Langhalsschleifer, erhöht die Reichweite des Schleifers und ermöglicht so das Erreichen höher gelegener Flächen ohne Leiter.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Überall dort, wo hohe Kräfte, hochdynamische Anwendungen und schwierige Umgebungsbedingungen vorherrschen, bedarf es auch spezieller Zahnriemen wie BRECOmove. Dieser Riemen zeichnet sich durch spezielle Zugträgerkonstruktionen für höchste Steifigkeit in Riemenlängsrichtung aus. Er bietet jedoch ausreichende Flexibilität, um auch kleine Biegeradien zu ermöglichen, und wurde mit einer speziellen Zahngeometrie und Beschichtung zur Verschleißreduktion konstruiert.
Durch die optimierte Zahnform des BRECOFLEXmove und des BRECOmove ist dieser effizient bei gleichzeitig höherer Leistung. Durch die neu entwickelten Zugträger können höhere Kräfte übertragen werden. Die spezielle rote Laminatbeschichtung minimiert den Verschleiß des Zahnriemens. Die kurze Ausschwingzeit und hohe Positionierungsgenauigkeit durch höchste
Riemensteifigkeit machen diesen PU-Zahnriemen vielseitig einsetzbar für:
hochdynamische Linearachsen – hohe Kraftübertragung speziell in der Lineartechnik
Hochleistungsantriebe
Hubanwendungen für schwere Lasten
Hochleistungszahnriemen sind sowohl als Meterware als auch als Flex-Ausführung (endlos gefertigt ohne Unterbrechung der Zugträger) verfügbar. Sonderlängen und -breiten sind möglich. Es werden folgende Ausführungen angeboten:
Hochleistungszahnriemen mit Trapezzähnen (AT3, AT5, AT8, AT10, AT15)
Hochleistungszahnriemen mit Rundzähnen (8MGT, 14MGT, C8M, C14M)
Abhängig von der Riementype eignen sich AT-Scheiben oder Scheiben vom Typ PolyChain bzw. CTD. Aufgrund der hohen Leistungsübertragung und des harten Laminats auf der Zahnseite der Hochleistungsriemen wird empfohlen, nicht die Standardscheiben aus dem gängigen Material Aluminium einzusetzen, sondern Zahnrimenscheiben mit Hochleistungsbeschichtung oder Zahnriemenscheiben aus Stahl zu verwenden. Das reine Aluminium wäre zu weich und die Scheiben würden sich zu schnell abnützen und damit die Qualität des Zahnriemens und des Antriebs beeinträchtigen.
Nein, die Gruppe der Hochleistungszahnriemen dient nur der Leistungsübertragung und kann, abgesehen von Breite und Länge, nicht weiter konfektioniert werden.
Nein, die Gruppe der Hochleistungszahnriemen dient nur der Leistungsübertragung und kann, abgesehen von Breite und Länge, nicht weiter konfektioniert werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!