Hier finden Sie Stützrollen in unterschiedlichen Varianten mit oder ohne Innenring, einreihig oder zweireihig sowie offen oder abgedichtet. Der Außenring ist in zwei Formen erhältlich: ballig oder zylindrisch. Entdecken Sie jetzt unser Sortiment vom namhaften Hersteller INA-FAG. Mehr in unserem Ratgeber
Komfortabler Elektrikerhelm ohne Belüftungsöffnungen, mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast hö...
Allround-Helm im sportlichen Design für bestmöglichen Schutz, mit hoher Schlagfestigkeit, guter Belüftung mit Fliegennetz an den Frontöffnungen und bequemer Größeneinstellung. Die Bebänderung mit Y-Verteiler ermöglicht eine einfache Anpassung der Gurtbänder, der Komfortverschluss...
Allround-Bikehelm für bestmöglichen Schutz, mit hoher Schlagfestigkeit, guter Belüftung mit Fliegennetz an den Frontöffnungen und bequemer Größeneinstellung. Die Bebänderung mit Y-Verteiler ermöglicht eine einfache Anpassung der Gurtbänder, der Komfortverschluss unter dem Kinn lä...
Erstklassig belüfteter Allround-Helm im sportlichen Design für bestmöglichen Schutz, mit hoher Schlagfestigkeit, sehr guter Belüftung mit Fliegennetz an den Frontöffnungen und hervorragender, bequemer Größeneinstellung. Die Bebänderung mit Y-Verteiler ermöglicht eine einfache Anp...
Uvex | Unterziehhauben für Helme
Angenehme und warme Mütze mit Ohrenschutz zum Tragen unter dem Helm.
Schuberth | Unterziehhauben für Helme
Hygienische Papierschonmütze im Spender für Besucher zum Tragen unter allen Schutzhelmen.
Aufladbare 2 LED-Helmleuchte (Distanzlinse, Flächenlinse), integrierten Farb-LEDs (grün, gelb oder rot) mit Boostmodus und Standardhalter. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene Helmtypen. Standard-Einzelladegerät mit Anzeige des Ladestatus. Lange
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Stützrollen kommen hauptsächlich bei Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen zum Einsatz.
Eine Stützrolle besteht aus den Wälzkörpern und einem dicken Außenring, der als Lauffläche dient. Die innere Lauffläche wird auf der Welle ausgeführt.
Bei Stützrollen muss die Achsenlaufbahn der Welle gehärtet und geschliffen sein.
Die Betriebstemperatur für Stützrollen liegt zwischen –20 °C und +120 °C.
Ja, Stützrollen sind nachschmierbar.
Sie sind initialgeschmiert mit Lithiumkomplexseifenfett (GA08).
Je nach Ausführung wird die axiale Führung bei Stützrollen über die Anschlusskonstruktion vorgesehen oder erfolgt über Mittelbord und Wälzkörper oder über Anlauf- und Axialgleitscheiben.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!