von Schaeffler | mehr Stehlagereinheiten, Stehlager
| –20 °C bis +100 °C |
| nicht nachschmierbar, keine Schmierbohrung |
| bis d = 60 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| XL | Xlife |
| Stahlblechgehäuse zweiteilig | Bandstahl in Tiefziehqualität gepresst, Corrotect® beschichtet |
| Innen- und Außenring, Kugeln | gehärteter Wälzlagerstahl 100 Cr6 |
Innenring bis d = 60 mm | Corrotect® beschichtet | |
Exzenterspannring | Stahl C45 | |
Käfig | Polyamid PA66 | |
Dichtung | zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und axial vorgespannter Dichtlippe |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!