Menu

Stehlagereinheit INA Baureihe PBS Stahlblechgehäuse mit kurzem Fuß

von Schaeffler   |   mehr Stehlagereinheiten, Stehlager

Drucken
Montagefertige Stehlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse mit kurzem Fuß sind aufeinander abgestimmt. Die zweiteilige Stehlagergehäuseeinheit ist radial sowie axial belastbar und wird insbesondere für gewichtsreduzierte Konstruktionen mit geringer Tragfähigkeit verwendet.
Einsatzbereich
  • mittlere Belastung
  • gewichtsreduzierte Konstruktionen

Vorteile/Ausführungen
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +100 °C
  • lebensdauergeschmiert
nicht nachschmierbar, keine Schmierbohrung
  • Passungsrost geschützter Innenring
bis d = 60 mm
  • hohlkugelige Gehäusebohrung
  • ballige Mantelfläche des Lageraußenrings
  • Gehäuse zweiteilig
  • Kompensation statischer Fluchtungsfehler der Welle
  • Gehäuse mit kurzem Fuß
  • Sackloch-Gewindebohrungen zur Befestigung
  • einseitig verlängerter Innenring
  • Spannring um mit Gewindestift zu sichern, vorzugsweise in Drehrichtung

Material
  • Gehäuse
Stahlblechgehäuse zweiteiligBandstahl in Tiefziehqualität gepresst, Corrotect® beschichtet
  • Lager
Innen- und Außenring, Kugelngehärteter Wälzlagerstahl 100 Cr6
 Innenring bis d = 60 mmCorrotect® beschichtet
 ExzenterspannringStahl C45
 KäfigPolyamid PA66
 Dichtungzwei verzinkte Stahlblechscheiben
mit dazwischenliegendem NBR-Teil und axial vorgespannter Dichtlippe

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.