Menu

Spannlager INA Baureihe GRAE ballig mit Exzenterring

von Schaeffler   |   mehr Spannlager

Drucken
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und einseitig verlängertem Innenring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar.
Einsatzbereich
  • für Lagerungen mit gleichbleibender Drehrichtung
  • für Lagerungen mit niedriger Belastung, niedriger Drehzahl auch für wechselnde Drehrichtung
  • vorzugsweise für gezogene Wellen der Qualität h6 bis h9

Vorteile/Ausführungen
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +100 °C
  • lebensdauergeschmiert
nachschmierbar durch Schmierbohrung
  • Passungsrost geschützter Innenring
bis d = 60 mm
  • sphärische Mantelfläche des Lageraußenrings
  • beidseitige Dichtung
  • einseitig verlängerter Innenring
  • Kompensation von Fluchtungsfehlern der Welle in Verbindung
    mit einem auf die Bauform abgestimmten INA-Gehäuse
  • montagefreundlich, leicht lösbar
  • Spannring um mit Gewindestift zu sichern, vorzugsweise in
    Drehrichtung
  • gehonte Laufbahn des Lagerrings
  • hohe Laufruhe, verringerter Reibemoment

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
XLXlife

Material
  • Innen- und Außenring, Kugeln
gehärteter Wälzlagerstahl 110Cr6
  • Innenring bis d = 60 mm
Corrotect® beschichtet
  • Exzenterspannring
Stahl C45
  • Käfig
Polyamid PA66
  • Dichtung

zwei verzinkte Stahlblechscheiben
mit dazwischenliegendem NBR-Teil und axial vorgespannter Dichtlippe


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken