Spannhülsen und Abziehhülsen dienen als Befestigungselemente für Lager auf Wellen. Spannhülsen bestehen aus einem Sicherungsblech und einer Nutmutter, bei Abziehhülsen ist die Wellenmutter nicht im Lieferumfang enthalten. Beide Produkte schützen die Mutter vor dem Losdrehen. Hier finden Sie eine große Auswahl an Spannhülsen und Abziehhülsen vom namhaften Hersteller INA-FAG. Mehr in unserem Ratgeber
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform und außerordentlicher Kratzfestigkeit nach EN 166. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Adaptec™ ist ein anpassbares Schutzbrillensystem, das von praktisch allen Anwendern getragen werden kann und dabei ausgezeichneten Schutz, höchsten Komfort, individuelle Einstellbarkeit, erstklassige optische Eigenschaften und ein modernes Aussehen bietet. Ein Design, drei Größen...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Spannhülsen und Abziehhülsen dienen als Befestigungselemente von Lagern mit kegeliger Bohrung auf Wellen mit zylindrischem Sitz. Dadurch entfällt eine aufwendige Bearbeitung der Welle mit einem kegeligen Sitz.
Spannhülsen können an beliebiger Stelle der Welle montiert werden und fixieren das Lager reibschlüssig – eine weitere axiale Sicherung ist nicht notwendig. Abziehhülsen müssen hingegen gegen eine Wellenschulter abgestützt werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!