Menu

Fetthebelpresse

von Schaeffler   |   mehr Schmiermittel für Wartung und Montage

Drucken
Zur manuellen Nachschmierung von Wälzlagern über Schmiernippel oder zur Befüllung von Schlauchleitungen. Behälter der Presse kann mit losem Schmierfett oder mit Kartusche gefüllt werden.
Einsatzbereich
  • Nachschmierung von Wälzlagern
  • Befüllung von Schlauchleitungen

Vorteile/Ausführungen
  • TWIN-LOCK-System
    – schützt Kolbenführung der Fetthebelpresse im Dauerbetrieb vor verschleißbedingtem Abrieb
    – verhindert so die gefährliche Scheinschmierung von Maschine und Anlage
  • EVER-FLOW-System
    – einwandfreie Funktion der Fetthebelpresse selbst bei zähem Fett und sehr niedrigen Temperaturen
    – durch das beim Pumpvorgang entstehende Vakuum wird auch zähflüssiges Biofett mühelos gefördert

Anwendungen/Hinweise
  • über einen Panzerschlauch (separat bestellbar) kann die Presse an einen Schmiernippel angeschlossen werden

Technische Daten
  • Füllmenge Fettkartusche bis NLGI3
400 g
  • Füllmenge loses Fett bis NLGI3
500 g
  • Arbeitsdruck
400 bar
  • Förderleistung
~1,9 cm3/Hub

Downloads

Für Sie interessant

Panzerschlauch für Fetthebelpresse | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Panzerschlauch für Fetthebelpresse

Schaeffler Zubehör

Panzerschlauch mit zwei verschiedenen Anschlüssen, passend zur Fetthebelpresse von Scheaffler.

Mehrzweckfett MULTITOP | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Mehrzweckfett MULTITOP

Schaeffler Zubehör

Universalfett sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Mehrzweckfett MULTI2 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Mehrzweckfett MULTI2

Schaeffler Zubehör

Universalfett sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Mehrzweckfett MULTI3 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Mehrzweckfett MULTI3

Schaeffler Zubehör

Universalfett sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Schwerlastfett LOAD150 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schwerlastfett LOAD150

Schaeffler Zubehör

Schwerlastfett sehr gut geeignet für tiefe bis mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schwerlastfett LOAD220 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schwerlastfett LOAD220

Schaeffler Zubehör

Schwerlastfett sehr gut geeignet für tiefe bis mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schwerlastfett LOAD400 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schwerlastfett LOAD400

Schaeffler Zubehör

Schwerlastfett sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schwerlastfett LOAD460 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schwerlastfett LOAD460

Schaeffler Zubehör

Schwerlastfett ist sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schwerlastfett LOAD1000 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schwerlastfett LOAD1000

Schaeffler Zubehör

Schwerlastfett ist sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Hochtemperaturfett TEMP90 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett TEMP90

Schaeffler Zubehör

Hochtemperaturfett sehr gut geeignet für sehr tiefe und hohe Einsatztemperaturen.

Hochtemperaturfett TEMP110 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett TEMP110

Schaeffler Zubehör

Hochtemperaturfett sehr gut geeignet für sehr tiefe bis hohe Einsatztemperaturen.

Hochtemperaturfett TEMP120 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett TEMP120

Schaeffler Zubehör

Hochtemperaturfett sehr gut geeignet für tiefe bis hohe Einsatztemperaturen, hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken