Menu

Mehrzweckfett SNR UNIVERSAL

von NTN SNR   |   mehr Schmiermittel für Wartung und Montage

Drucken
Universalfett verfügt über gute mechanische Stabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Einsatzbereich
  • Landmaschinen
  • Förderanlagen
  • Maschinenbau
  • Kleinwerkzeuge
  • Radlader
  • Elektromotoren mit kleiner Leistung

Vorteile/Ausführungen
  • gute mechanische Stabilität, auch bei hohen Geschwindigkeiten
  • breiter Gebrauchstemperaturbereich
  • guter Verschleiß- und Korrosionsschutz, sehr gute Wasserbeständigkeit

Technische Daten
  • Gebrauchstemperatur
–25 °C bis +140 °C
  • Grundölviskosität
115 mm²/s ( bei +40 °C)

Material
  • auf Mineralölbasis, Klasse NLGI2
  • Verdicker Lithiumseife

Downloads

Für Sie interessant

Fetthebelpresse SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Fetthebelpresse SNR

NTN SNR Zubehör von

Schnellbefüllungsset für schnelles und unkompliziertes Befüllen eines Schmierstoffbehälters mit Fett Ihrer Wahl.

Schmiersystem SNR POLIPUMP IND motorbetrieben Industrie | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem SNR POLIPUMP IND motorbetrieben Industrie

NTN SNR Dazu passt

Automatischer, motorbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung zur kontrollierten und effizienten Versorgung von 1 bis 35 Schmierstellen mit Fett.

Schmiersystem SNR POLIPUMP NRUN motorbetrieben Automobil | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem SNR POLIPUMP NRUN motorbetrieben Automobil

NTN SNR Dazu passt

Automatischer, motorbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung zur kontrollierten und effizienten Versorgung von 1 bis 35 Schmierstellen. NRUN Version verfügt über einen Anschluss für allgemeine Bedingungen, somit wird der Pumpe ermöglicht zu einem bestimm...

Mehrzweckfett MULTITOP | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Mehrzweckfett MULTITOP

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Universalfett sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Mehrzweckfett MULTI2 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Mehrzweckfett MULTI2

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Universalfett sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Mehrzweckfett MULTI3 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Mehrzweckfett MULTI3

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Universalfett sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTITOP | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTITOP

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTI2 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTI2

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTI3 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTI3

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, MULTITOP | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, MULTITOP

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, MULTI2 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, MULTI2

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, MULTI3 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, MULTI3

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken