Menu

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, MULTI3

von Schaeffler   |   mehr Schmiermittel für Wartung und Montage

Drucken
Wechselkartusche mit Mehrzweckfett, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.
Einsatzbereich
  • Lüfter
  • Landmaschinen
  • Baumaschinen
  • große Elektromotoren (Kugellager ab 62 mm Außen-Ø)
  • mittlere Belastungen
  • niedrige Drehzahlen

Vorteile/Ausführungen
  • Positionierhilfe für leichtes Aufsetzen

Anwendungen/Hinweise
  • nicht wiederbefüllbar

Technische Daten
  • Gebrauchstemperatur
–30 °C bis +120 °C
  • Dauergrenztemperatur
+75 °C
  • Grundölviskosität
80 mm²/s (bei +40 °C)

Material
  • auf Mineralölbasis, Klasse NLGI3
  • Verdicker Lithiumseife

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken