Menu

Spezialfett SNR VIB

von NTN SNR   |   mehr Schmiermittel für Wartung und Montage

Drucken
Spezialfett für große Schwingungen, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen und hohe Lasten in feuchter Umgebung.
Einsatzbereich
  • Steinbrüche
  • Zementwerke
  • Tiefbau
  • Bagger
  • Papiermaschinen
  • landwirtschaftliche Maschinen
  • Schwingsiebe von Förderanlagen
  • Gebläse und Ventilatoren
  • feuchte Umgebungen
  • hohe Belastungen

Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichnete Haftung
  • beständig gegen Stöße, starke Vibrationen, hohe Belastungen
  • guter Verschleiß- und Korrosionsschutz, gute Wasserbeständigkeit
  • gute mechanische Stabilität

Technische Daten
  • Gebrauchstemperatur VIB

–20 °C bis +140 °C

  • Grundölviskosität
360 mm²/s (bei +40 °C)

Material
  • auf teilsynthetischer Ölbasis, Klasse NLGI2
  • Verdicker Lithium-Calciumseife

Downloads

Für Sie interessant

Fetthebelpresse SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Fetthebelpresse SNR

NTN SNR Zubehör von

Schnellbefüllungsset für schnelles und unkompliziertes Befüllen eines Schmierstoffbehälters mit Fett Ihrer Wahl.

Schmiersystem SNR POLIPUMP IND motorbetrieben Industrie | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem SNR POLIPUMP IND motorbetrieben Industrie

NTN SNR Dazu passt

Automatischer, motorbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung zur kontrollierten und effizienten Versorgung von 1 bis 35 Schmierstellen mit Fett.

Schmiersystem SNR POLIPUMP NRUN motorbetrieben Automobil | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem SNR POLIPUMP NRUN motorbetrieben Automobil

NTN SNR Dazu passt

Automatischer, motorbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung zur kontrollierten und effizienten Versorgung von 1 bis 35 Schmierstellen. NRUN Version verfügt über einen Anschluss für allgemeine Bedingungen, somit wird der Pumpe ermöglicht zu einem bestimm...

Spezialfett SPEED2,6 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Spezialfett SPEED2,6

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Hochgeschwindigkeitsfett sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, geringer Reibung und hohen Drehzahlen.

Spezialfett VIB3 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Spezialfett VIB3

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Spezialfett für große Schwingungen, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Spezialfett FOOD2 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Spezialfett FOOD2

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Spezialfett für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Spezialfett CLEAN-M | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Spezialfett CLEAN-M

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Spezialfett zur Reinraumanwendung, sehr gut geeignet für tiefe und hohe Einsatztemperaturen.

Spezialfett SNR HIGH SPEED+ | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Spezialfett SNR HIGH SPEED+

NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage

Hochgeschwindigkeitsfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, geringe Reibung und sehr hohe Drehzahlen.

Spezialfett SNR FOOD AL | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Spezialfett SNR FOOD AL

NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage

Spezialfett für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, SPEED2,6 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, SPEED2,6

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochgeschwindigkeitsfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, geringer Reibung und hohen Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, VIB3 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, VIB3

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Spezialfett für große Schwingungen, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, FOOD2 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, FOOD2

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Spezialfett für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken