Menu

Schwerlastfett SNR HEAVY DUTY

von NTN SNR   |   mehr Schmiermittel für Wartung und Montage

Drucken
Schwerlastfett ist sehr gut geeignet für extreme Belastungen bei hohen und niedrigen Drehzahlen.
Einsatzbereich
  • Förderanlagen
  • Hebegeräte
  • Radlager
  • Elektromotoren
  • Wasserpumpen
  • Druckmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • extreme Belastungen bei niedrigen und hohen Drehzahlen
  • guter Verschleiß- und Korrosionsschutz, gute Wasserbeständigkeit
  • gute mechanische Stabilität

Technische Daten
  • Gebrauchstemperatur
–25 °C bis +140 °C
  • Grundölviskosität
115 mm²/s (bei + 40 °C)

Material
  • auf Mineralölbasis, Klasse NLGI2
  • Verdicker Lithiumseife mit Hochdruckadditiven

Downloads

Für Sie interessant

Fetthebelpresse SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Fetthebelpresse SNR

NTN SNR Zubehör von

Schnellbefüllungsset für schnelles und unkompliziertes Befüllen eines Schmierstoffbehälters mit Fett Ihrer Wahl.

Schmiersystem SNR POLIPUMP IND motorbetrieben Industrie | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem SNR POLIPUMP IND motorbetrieben Industrie

NTN SNR Dazu passt

Automatischer, motorbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung zur kontrollierten und effizienten Versorgung von 1 bis 35 Schmierstellen mit Fett.

Schmiersystem SNR POLIPUMP NRUN motorbetrieben Automobil | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem SNR POLIPUMP NRUN motorbetrieben Automobil

NTN SNR Dazu passt

Automatischer, motorbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung zur kontrollierten und effizienten Versorgung von 1 bis 35 Schmierstellen. NRUN Version verfügt über einen Anschluss für allgemeine Bedingungen, somit wird der Pumpe ermöglicht zu einem bestimm...

Schwerlastfett LOAD150 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schwerlastfett LOAD150

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Schwerlastfett sehr gut geeignet für tiefe bis mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schwerlastfett LOAD220 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schwerlastfett LOAD220

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Schwerlastfett sehr gut geeignet für tiefe bis mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schwerlastfett LOAD400 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schwerlastfett LOAD400

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Schwerlastfett sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schwerlastfett LOAD460 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schwerlastfett LOAD460

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Schwerlastfett ist sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schwerlastfett LOAD1000 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schwerlastfett LOAD1000

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Schwerlastfett ist sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD150 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD150

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Schwerlastfett, sehr gut geeignet für tiefe bis mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD220 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD220

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Schwerlastfett, sehr gut geeignet für tiefe bis mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD400 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD400

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Schwerlastfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD460 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD460

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Schwerlastfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken