Menu

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD150

von Schaeffler   |   mehr Schmiermittel für Wartung und Montage

Drucken
Wechselkartusche mit Schwerlastfett, sehr gut geeignet für tiefe bis mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.
Einsatzbereich
  • Kugellager
  • Rollenlager
  • Nadellager
  • Rundtischlager
  • Linearführungen in Werkzeugmaschinen
  • sehr hohe Belastungen
  • niedrige Drehzahlen

Vorteile/Ausführungen
  • Positionierhilfe für leichtes Aufsetzen

Anwendungen/Hinweise
  • nicht wiederbefüllbar

Technische Daten
  • Gebrauchstemperatur
–20 °C bis +140 °C
  • Dauergrenztemperatur
+95 °C
  • Grundölviskosität
160 mm²/s (bei +40 °C)

Material
  • auf Mineralölbasis, Klasse NLGI2
  • Verdicker Lithium-Komplexseife

Downloads

Für Sie interessant

Schmiersystem CONCEPT2 batteriebetrieben für Fettschmierung | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem CONCEPT2 batteriebetrieben für Fettschmierung

Schaeffler Dazu passt

Automatischer, batteriebetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Fett. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine integrierte Zeitsteuerung.

Schmiersystem CONCEPT2 netzbetrieben für Fettschmierung | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem CONCEPT2 netzbetrieben für Fettschmierung

Schaeffler Dazu passt

Automatischer, netzbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Fett. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine integrierte Zeitsteuerung oder eine externe Steuerung per Imp...

Schwerlastfett LOAD150 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schwerlastfett LOAD150

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Schwerlastfett sehr gut geeignet für tiefe bis mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schwerlastfett LOAD220 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schwerlastfett LOAD220

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Schwerlastfett sehr gut geeignet für tiefe bis mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schwerlastfett LOAD400 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schwerlastfett LOAD400

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Schwerlastfett sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schwerlastfett LOAD460 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schwerlastfett LOAD460

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Schwerlastfett ist sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schwerlastfett LOAD1000 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schwerlastfett LOAD1000

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Schwerlastfett ist sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schwerlastfett SNR HEAVY DUTY | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schwerlastfett SNR HEAVY DUTY

NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage

Schwerlastfett ist sehr gut geeignet für extreme Belastungen bei hohen und niedrigen Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD220 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD220

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Schwerlastfett, sehr gut geeignet für tiefe bis mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD400 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD400

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Schwerlastfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD460 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD460

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Schwerlastfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD1000 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, LOAD1000

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Schwerlastfett, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken