Menu

Schmiersystem CONCEPT4 netzbetrieben

von Schaeffler   |   mehr Schmiermittel für Wartung und Montage

Drucken
Automatischer, netzbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Fett. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine externe Steuerung per Impuls.
Einsatzbereich
  • Elektromotoren, Förderanlagen, Gebläse, Ventilatoren, Getriebe, Kompressoren, Lineartechnik, Pumpen

Vorteile/Ausführungen
  • 2 unabhängig arbeitende Kolbenpumpen
    – pro Kolbenpume gibt es 2 Schmierauslässe (jeder Auslass kann einzeln angesteuert werden)
  • integrierte Steuerung mit Mikroprozessor (mikroelektronisch)
  • über externe Steuerung mit Impuls regelbar (SPS)
  • Anzeige von Restfüllmenge, Leerstand, Fehlermeldung
  • mit Anschlussstecker zur Kommunikation mit einer externen Steuerung sowie zur Spannungsversorgung
  • Kartusche wechselbar

Anwendungen/Hinweise
  • für den Betrieb ist die Einbindung in eine externe Steuerung (SPS) mit Impuls notwendig, erforderliche Schmiermenge wird für jede eingestellte Schmierstelle abgegeben

Technische Daten
  • Schmierstoff
Fett ARCANOL-Programm bis NLGI-Klasse2
  • Schmierstoffvolumen der Kartusche
400 cm3
  • Dosiervolumen pro Förderhub, pro Impuls
0,16 cm³ 0/–0,08 cm³
  • Schmierstellenanzahl
    je nach Schlauchanschluss
≤4 direkt
≤8 mit Splittern
>8 mit Progressivverteilern
  • Betriebsdruck max. (bei DC 24 V)
70 bar +7/–10,5 bar
  • Stromaufnahme
DC 24 V +4,8/–4,8 V über Kabel
  • Einsatztemperaturbereich
–15 °C bis +60 °C
  • Schutzklasse
IP54
  • Anschlussstecker (A-Codierung)
M 12 x 1, 4-polig
  • Schlauchanschlussaußen-Ø
8 mm

Material
  • Gehäuse Zinkdruckguss, PA66-GF30, POM

Lieferumfang
  • Schmiersystem
  • Betriebsanleitung (USB-Stick)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken