Menu

Schmiersystem CONCEPT2 netzbetrieben für Ölschmierung

von Schaeffler   |   mehr Schmiermittel für Wartung und Montage

Drucken
Automatischer, netzbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Kettenöl oder anderen dünnflüssigen Schmiermedien. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine integrierte Zeitsteuerung oder eine externe Steuerung per Impuls. Wird die Spannungsversorgung von Maschine und Schmierstoffgeber gekoppelt, so wird nur während der Maschinenlaufzeit geschmiert.
Einsatzbereich
  • E-Motoren, Getriebe, Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Linearsystem, Förderanlage, Schmierritzel

Vorteile/Ausführungen
  • 2 unabhängig arbeitende Kolbenpumpen
    – pro Kolbenpume gibt es 1 Schmierauslass (Auslass kann einzeln angesteuert werden)
  • integrierte Steuerung mit Mikroprozessor (mikroelektronisch)
    – Pausenzeiten der Schmierintervalle beliebig auswählbar
    – individuell für jede Schmierstelle einstellbar
  • über externe Steuerung mit Impuls regelbar (SPS)
  • integrierte, elektronische Messung des Gegendrucks bis zur Schmierstelle
  • einstellbares LCD-Display an Gehäusevorderseite
  • mit Anschlussstecker zur Kommunikation mit einer externen Steuerung sowie zur Spannungsversorgung
  • Direktbefüllung des Schmieröls in die nicht abnehmbare Klarsichtkartusche mit Füllstandsanzeige

Anwendungen/Hinweise
  • Rückschlagventil (separat bestellbar) am Schlauchende montieren um ein Leerlaufen zu verhindern.

Technische Daten
  • Schmierstoffviskosität Öl
>68 mm²/s
  • Schmierstoffvolumen Öl
300 cm3
  • Dosiervolumen pro Förderhub, pro Impuls
0,15 cm³
  • Schmierstellenanzahl
    je nach Schlauchanschluss
≤2 direkt
≤4 mit Splittern
>4 mit Progressivverteilern
  • programmierbare Pausenzeiten
25–925 min mit interner Zeitsteuerung
≥1 min mit externer Zeitsteuerung über SPS
  • Betriebsdruck max. (bei DC 24 V)
30 bar permanent
50 bar kurzfristig
  • Stromaufnahme
DC 24 V über Kabel, Imax ≤ 250 mA
  • Einsatztemperaturbereich
–20 °C bis +70 °C
  • Schutzklasse
IP54
  • Anschlussstecker (A-Codierung)
M 12 x 1, 4-polig
  • Schlauchanschlussaußen-Ø
6 mm

Material
  • Gehäuse Polyamid

Lieferumfang
  • Schmiersystem
  • Betriebsanleitung (USB-Stick)

Downloads

Für Sie interessant

Anschlusskabel für Schmierstoffgeber CONCEPT | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Anschlusskabel für Schmierstoffgeber CONCEPT

Schaeffler Zubehör

4-adriges Anschlusskabel mit oder ohne LED-Kopf, passend für eine Anbindung des Schmiersystems CONCEPT2 und Schmiersystems CONCEPT8 an eine externe Steuerung.

Gerätehalter CONCEPT2 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Gerätehalter CONCEPT2

Schaeffler Zubehör

Gerätehalterung mit Befestigungsmaterial.

Schlauch für Ölschmierung | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schlauch für Ölschmierung

Schaeffler Zubehör

Transparenter Polyamidschlauch zur Ölschmierung passend zu Schmiersystem CONCEPT2 und CONCEPT8. Um ein selbständiges Leerlaufen des ölgefüllten Schlauches zu verhindern ist in jedem Fall bei Schmiersystem CONCEPT2 Öl und CONCEPT8 Öl am Ende des Schlauches ein separat bestellbares...

Rückschlagventil für Ölschmierung | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil für Ölschmierung

Schaeffler Zubehör

Verhindert selbständiges Leerlaufen des ölgefüllten Schlauches.

Y-Schlauchverbinder | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Y-Schlauchverbinder

Schaeffler Zubehör

Steckbares Anschlussteil bzw. Y-Stück genannt, können 2 Pumpenauslässe des Schmiersystems CONCEPT2 und CONCEPT8 auf einen Schmierstoffauslass zusammengefasst werden.

Schlauchverbinder gerade, ohne Gewinde | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schlauchverbinder gerade, ohne Gewinde

Schaeffler Zubehör

Steckbares Anschlussteil verbindet 2 Schläuche des Schmiersystems CONCEPT2 oder CONCEPT8 miteinander.

Schlauchverbinder gerade, mit Gewinde | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schlauchverbinder gerade, mit Gewinde

Schaeffler Zubehör

Anschlussteil mit Gewinde verbindet 2 Schläuche des Schmiersystems CONCEPT2 oder CONCEPT8 miteinander.

Schlauchverbinder gewinkelt, mit Gewinde | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schlauchverbinder gewinkelt, mit Gewinde

Schaeffler Zubehör

Anschlussteil mit Gewinde und 90° Winkel verbindet 2 Schläuche des Schmiersystems CONCEPT2 oder CONCEPT8 miteinander.

Schmiersystem CONCEPT2 netzbetrieben für Fettschmierung | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem CONCEPT2 netzbetrieben für Fettschmierung

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Automatischer, netzbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Fett. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine integrierte Zeitsteuerung oder eine externe Steuerung per Imp...

Schmiersystem CONCEPT2 batteriebetrieben für Fettschmierung | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem CONCEPT2 batteriebetrieben für Fettschmierung

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Automatischer, batteriebetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Fett. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine integrierte Zeitsteuerung.

Schmiersystem CONCEPT4 netzbetrieben | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem CONCEPT4 netzbetrieben

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Automatischer, netzbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Fett. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine externe Steuerung per Impuls.

Schmiersystem CONCEPT8 netzbetrieben für Fettschmierung | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem CONCEPT8 netzbetrieben für Fettschmierung

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Automatischer, netzbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Fett. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine integrierte Zeitsteuerung oder eine externe Steuerung per Imp...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken