Menu

Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, TEMP110

von Schaeffler   |   mehr Schmiermittel für Wartung und Montage

Drucken
Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und hohe Einsatztemperaturen.
Einsatzbereich
  • Kraftfahrzeuge
  • Kugel- und Rollenlager in Elektromotoren
  • sehr tiefe Temperaturen
  • hohe Temperaturen

Vorteile/Ausführungen
  • Positionierhilfe für leichtes Aufsetzen

Anwendungen/Hinweise
  • nicht wiederbefüllbar

Technische Daten
  • Gebrauchstemperatur
–35 °C bis +160 °C
  • Dauergrenztemperatur
+110 °C
  • Grundölviskosität
130 mm²/s (bei +40 °C)

Material
  • auf teilsynthetischer Ölbasis, Klasse NLGI2
  • Verdicker Lithium-Komplexseife

Downloads

Für Sie interessant

Schmiersystem CONCEPT4 netzbetrieben | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem CONCEPT4 netzbetrieben

Schaeffler Zubehör von

Automatischer, netzbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Fett. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine externe Steuerung per Impuls.

Hochtemperaturfett TEMP90 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett TEMP90

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Hochtemperaturfett sehr gut geeignet für sehr tiefe und hohe Einsatztemperaturen.

Hochtemperaturfett TEMP110 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett TEMP110

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Hochtemperaturfett sehr gut geeignet für sehr tiefe bis hohe Einsatztemperaturen.

Hochtemperaturfett TEMP120 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett TEMP120

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Hochtemperaturfett sehr gut geeignet für tiefe bis hohe Einsatztemperaturen, hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Hochtemperaturfett TEMP200 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett TEMP200

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Hochtemperaturfett sehr gut geeignet für tiefe und sehr hohe Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Hochtemperaturfett SNR HIGH TEMP MP | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett SNR HIGH TEMP MP

NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage

Geräuscharmes Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für Langzeitschmierung bei sehr tiefen und hohen Einsatztemperaturen (kurzfristige Spitzen +180 °C) und hohe Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP90 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP90

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und hohe Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP110 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP110

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und hohe Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP120 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP120

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für tiefe und hohe Einsatztemperaturen, hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP200 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP200

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für tiefe und sehr hohe Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, TEMP90 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, TEMP90

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und hohe Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, TEMP120 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, TEMP120

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für tiefe und hohe Einsatztemperaturen, hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken