Menu

Hochtemperaturfett SNR HIGH TEMP MP

von NTN SNR   |   mehr Schmiermittel für Wartung und Montage

Drucken
Geräuscharmes Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für Langzeitschmierung bei sehr tiefen und hohen Einsatztemperaturen (kurzfristige Spitzen +180 °C) und hohe Drehzahlen.
Einsatzbereich
  • Lebensdauerschmierung
  • Papierindustrie
  • Stahlindustrie
  • Radlager
  • Elektromotoren
  • Wasserpumpen
  • Druckmaschinen
  • Generatoren
  • Trocknungsanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gutes Hoch- und Tieftemperaturverhalten
  • sehr gute thermische, mechanische Stabilität
  • sehr gute Haftung auf Oberflächen
  • keine Bleizusätze bzw. Schwermetalle
  • guter Korrosionsschutz
  • geräuscharmer Lauf

Technische Daten
  • Gebrauchstemperatur
–40 °C bis +180 °C
  • Grundölviskosität
80 mm²/s (bei +40 °C)

Material
  • auf synthetische Ölbasis, Klasse NLGI2
  • Verdicker Polyharnstoff

Downloads

Für Sie interessant

Fetthebelpresse SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Fetthebelpresse SNR

NTN SNR Zubehör von

Schnellbefüllungsset für schnelles und unkompliziertes Befüllen eines Schmierstoffbehälters mit Fett Ihrer Wahl.

Schmiersystem SNR POLIPUMP IND motorbetrieben Industrie | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem SNR POLIPUMP IND motorbetrieben Industrie

NTN SNR Dazu passt

Automatischer, motorbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung zur kontrollierten und effizienten Versorgung von 1 bis 35 Schmierstellen mit Fett.

Schmiersystem SNR POLIPUMP NRUN motorbetrieben Automobil | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmiersystem SNR POLIPUMP NRUN motorbetrieben Automobil

NTN SNR Dazu passt

Automatischer, motorbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung zur kontrollierten und effizienten Versorgung von 1 bis 35 Schmierstellen. NRUN Version verfügt über einen Anschluss für allgemeine Bedingungen, somit wird der Pumpe ermöglicht zu einem bestimm...

Hochtemperaturfett TEMP90 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett TEMP90

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Hochtemperaturfett sehr gut geeignet für sehr tiefe und hohe Einsatztemperaturen.

Hochtemperaturfett TEMP110 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett TEMP110

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Hochtemperaturfett sehr gut geeignet für sehr tiefe bis hohe Einsatztemperaturen.

Hochtemperaturfett TEMP120 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett TEMP120

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Hochtemperaturfett sehr gut geeignet für tiefe bis hohe Einsatztemperaturen, hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Hochtemperaturfett TEMP200 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturfett TEMP200

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Hochtemperaturfett sehr gut geeignet für tiefe und sehr hohe Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP90 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP90

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und hohe Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP110 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP110

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und hohe Einsatztemperaturen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP120 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP120

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für tiefe und hohe Einsatztemperaturen, hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP200 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT2, TEMP200

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für tiefe und sehr hohe Einsatztemperaturen, sehr hohe Lasten und niedrige Drehzahlen.

Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, TEMP90 | Schmiermittel für Wartung und Montage
angesehen
Gekauft
Schmierstoffkartusche für CONCEPT4, TEMP90

Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage

Wechselkartusche mit Hochtemperaturfett, sehr gut geeignet für sehr tiefe und hohe Einsatztemperaturen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken