von Schaeffler | mehr Rollenlager
| schmierbar mit Fett oder Öl Betriebstemperatur –30 °C bis +200 °C |
| schmierbar mit Fett oder Öl Betriebstemperatur –30 °C bis +120 °C |
| Außenring mit hohlkugeliger Laufbahn, 3 Schmierbohrungen oder Umfangsnut zum Schmieren Innenringe mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung |
| symmetrische Tonnenrollen stellen sich auf der hohlkugeligen Laufbahn, zwangslos selbst ein |
| Wellendurchbiegungen, Fluchtungsfehler der Lagersitzstellen werden ausgeglichen |
| aufgrund enger Schmierung zwischen Rollen und Laufbahnen |
| bei Verwendung als Abstützung für Wellen mit senkrechter Achse |
| A, B | geänderte Innenkonstruktion |
E, E1 | verstärkte Ausführung | |
XL | Xlife | |
K | kegelige Bohrung, Kegel 1:12 | |
M | Massivkäfig aus Messing, rollengeführt | |
MB | Massivkäfig aus Messing, Führung am Innenring | |
TVPB | Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, Führung am Innenring | |
C3, C4 | erhöhte Lagerluft |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!