von Schaeffler | mehr Rollenlager
| schmierbar mit Fett oder Öl Betriebstemperatur –30 °C bis +200 °C |
| schmierbar mit Fett oder Öl Betriebstemperatur –30 °C bis +120 °C |
| Außenring mit hohlkugeliger Laufbahn, Innenringe mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung |
| symmetrische Tonnenrollen stellen sich auf der hohlkugeligen Laufbahn zwangslos selbst ein |
| Wellendurchbiegungen, Fluchtungsfehler der Lagersitzstellen werden ausgeglichen |
| aufgrund enger Schmierung zwischen Rollen und Laufbahnen |
| bei Verwendung als Abstützung für Wellen mit senkrechter Achse |
| A, B | geänderte Innenkonstruktion |
E1, E | verstärkte Ausführung | |
XL | Xlife | |
K | kegelige Bohrung, Kegel 1:12 | |
JPA | 2 Stahlblechkäfige, oberflächengehärtet, Führung am Außenring | |
M | Massivkäfig aus Messing, rollengeführt | |
MA | Massivkäfig aus Messing, Führung am Außenring | |
MB, MB1 | Massivkäfig aus Messing, Führung am Innenring | |
C3, C4 | erhöhte Lagerluft | |
T41A | für schwingende Beanspruchung mit eingeengten Durchmessertoleranzen, Radialluft C4 | |
T41D | für schwingende Beanspruchung mit eingeengten Durchmessertoleranzen, Radialluft C4, dünnschichtverchromte Bohrung |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!