Um Wälzlager auf Wellen zu befestigen und gegen seitliches Verschieben zu sichern, kommen Nutmuttern bzw. Wellenmuttern zum Einsatz. In unserem Sortiment finden Sie Nutmuttern der unterschiedlichen Baureihen mit unterschiedlichen Durchmessern von INA-FAG. Wählen Sie die für Ihre Anwendung passende Wellenmutter. Mehr in unserem Ratgeber
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform und außerordentlicher Kratzfestigkeit nach EN 166. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Adaptec™ ist ein anpassbares Schutzbrillensystem, das von praktisch allen Anwendern getragen werden kann und dabei ausgezeichneten Schutz, höchsten Komfort, individuelle Einstellbarkeit, erstklassige optische Eigenschaften und ein modernes Aussehen bietet. Ein Design, drei Größen...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Nutmuttern kommen bei der Wälzlagermontage zum Einsatz. Sie dienen als Fixierung von Lagern auf zylindrischen und kegeligen Wellen oder auf Spannhülsen. Weiters lassen sich damit Lager auf Abziehhülsen ein- und ausbauen.
Nutmuttern werden unter Zuhilfenahme von Hakenschlüsseln oder Schlagschlüsseln angezogen. Bei Befestigungen auf kegeligen Sitzen muss das Anzugsmoment entsprechend der Lagertype gewählt werden. Unterschiedliche Lagervorspannungen bedingen unterschiedliche Anzugsmomente.
Bei Muttern mit Gewindestiften zur Verdrehsicherung sind die Anzugsmomente laut Hersteller einzuhalten. Diese variieren je nach Größe der Mutter.
Um Nutmutter gegen Verdrehung oder ungewolltes Lösen zu sichern, werden passende Sicherungsbleche oder Sicherungsbügel verwendet.
Ja, wenn die Mutter beim Ausbau nicht beschädigt wurde, kann eine Wellenmutter oder Nutmutter auch öfter verwendet werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!