Hier finden Sie eine große Auswahl an Nilos Ringen, auch Distanzringe genannt. Egal, ob außen- oder innendichtend – hier finden Sie den passenden Nilosring für Ihre Anwendung. Zudem finden Sie hier Labyrinthdichtungen für besonders starke Verschmutzungen. Mehr in unserem Ratgeber
Makita | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Für eine zuverlässige Verbindung zwischen Schiene und Handkreissäge 5103R.
DeWalt | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Passend für alle Paneelsägen, Kapp- und Gehrungssägen, sowie Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen vom Typ DW710 und DW711.
Metabo | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Leichtes, robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Winkelanschlag für Sägen und Fräsen, ermöglicht es Werkstücke in einem exakten Winkel zu bearbeiten für genaue Gehrungs- und Winkelschnitte.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Mit Adaptertisch. Für alle PS 400.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Sauberes Ansetzen auf Markierungen. Geeignet für OS 400.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Vielseitig einsetzbares Zubehör, das die Kompatibilität und Funktionalität von Sägen erweitert, indem es eine stabile und präzise Plattform für diverse Schneidarbeiten bietet.
Makita | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Kleiner verstellbarer Arbeitstisch.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Anschlag zum Anlegen von Kranzprofilen in Schräglage.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Robuster Universal-Arbeitstisch für Kapp- und Gehrungssägen mit Materialauflagen.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Geeignet für GKS 55, 65, 66 CE, 75 S, 85, 85 S
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Passend zu allen Kapp- und Gehrungssägen GCM/GTM.
Bosch | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Für GST 60 PBE/PBAE und alle Stichsägen ohne SDS-System.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Schneidgarnitur mit Wellenschliff-Sägeblatt für den Zuschnitt von flexiblen Mineralfaser- und Naturfaserdämmstoffen bis 240 mm.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Schneidgarnitur mit Wellenschliff-Sägeblatt für den Zuschnitt von flexiblen Mineralfaser- und Naturfaserdämmstoffen bis 350 mm.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Schneidgarnitur mit geschränktem Sägeblatt für den Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten sowie harter Stein- und Glaswolle bis 240 mm.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Schneidgarnitur mit geschränktem Sägeblatt für den Zuschnitt von PUR- (Polyurethan-Hartschaum) und Polystyrol-Dämmplatten sowie harter Stein- und Glaswolle bis 350 mm.
Festool | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
Bewegliches Ersatz-Sägeblatt für den Zuschnitt von flexiblen Mineralfaser- und Naturfaserdämmstoffen bis 240 mm.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Beim Nilos-Ring handelt es sich um eine Wälzlagerdichtung, die über Erzeugung einer Labyrinthrille das Lager vor Schmutzeintritt und Schmierstoffaustritt schützt.
Man unterscheidet zwischen innendichtenden- und außendichtenden Nilos-Ringen. Bei außendichtenden Nilos-Ringen wird der Nilos-Ring am Innenring festgespannt – die dichtende Labyrinthrille entsteht am Außenring. Bei innendichtenden Nilos-Ringen ist es genau umgekehrt.
Die optimale Dichtwirkung entfalten Nilos-Ringe erst, wenn die Labyrinthrille vollständig ausgebildet ist. Da nach dem Einbau der Ring leicht federnd aufliegt, benötigt es einige Zeit, bis sich die Rille in den gehärteten Lagerring einschleift.
Um beim Einlaufen ein Fressen zu verhindern, ist die gekröpfte Dichtrille des Nilos-Rings vor Inbetriebnahme mit Fett zu befüllen. Der Ring muss an der festen Einspannstelle schlupffrei montiert sein. Dafür reichen beim außendichtenden Ring die Wellenschulter und der Festsitz des Lagers. Beim innendichtenden Nilos-Ring genügen handelsübliche Spannelemente.
Nein, sind Pendelbewegungen >1° möglich, ist der Nilos-Ring ungeeignet. Werden Pendelrollenlager oder Tonnenlager nur wegen ihrer hohen Tragfähigkeit eingesetzt und es kommt zu keinen Pendelbewegungen, so kann der Nilos-Ring als Dichtung eingesetzt werden.
Der Nilos-Ring kann bedenkenlos bis 6m/s Umfangsgeschwindigkeit benutzt werden. Bei höheren Geschwindigkeiten kann der Ring nur dann eingesetzt werden, wenn es möglich ist, die Dichtkante bei maximal 6 m/s einlaufen zu lassen. Wenn sich die Labyrinthrille vollständig ausgebildet hat, kann der Nilos-Ring auch mit > 6 m/s betrieben werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!