Menu

Filzdichtung FAG Baureihe EFS

von Schaeffler   |   mehr Lagergehäuse

Drucken
Gehäusedichtung aus Filz eignet sich insbesondere für Fettschmierung und wird gerne in Lagergehäuse SES eingebaut. Dichtung besteht aus Adapter mit eingelegtem, ölgetränktem Filzstreifen und schützt vor Staub und Splittern.
Einsatzbereich
  • Abdichtung von Lagergehäusen
  • Fettschmierung

Vorteile/Ausführungen
  • Adapter mit eingelegtem, ölgetränktem Filzstreifen
  • Adapter verhindert Schmutzeintritt wie Staub, Splitter
  • Filzstreifen dichtet gegen Schmierstoffaustritt
  • einfache Montage da zweiteilig

Anwendungen/Hinweise
  • Adapter wird durch Rundschnur in Ringnut des Gehäuses gegen Verdrehen gesichert

Technische Daten
  • Betriebstemperatur 
–30 °C bis +100 °C
  • Umfangsgeschwindigkeit max.
5 m/s
  • Umfangsgeschwindigkeit max. nach Einlaufen
15 m/s
  • erlaubte Schiefstellungen der Welle 
≤0,5°
  • Toleranzklasse des Wellendurchmessers
h8 (h9)
  • Wellenrauheit
3,2 μm

Material
  • Stahladapter
  • Rundschnur Nitrilkautschuk (NBR)
  • Filzstreifen

Lieferumfang
  • 2 Hälften

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken