von Schaeffler | mehr Lagergehäuse
| 20 bis 100 mm |
| im Gehäuse nach H7 bearbeitet |
| 3 Befestigungsbohrungen F505, F506 und F508 haben 3 Deckelschrauben F507, F509 bis F513 haben 4 Deckelschrauben |
| Lager sind verschiebbar, wirken als Loslager Festlagerungen erhält man durch Einlegen von einem Festring es werden 1 bis 2 Festringe FE verwendet (nicht im Lieferumfang) |
| Ausführung A ist für Lagerungen an Wellenenden, eine Seite ist mit Deckel verschlossen und die andere Seite ist gegen die Welle abgedichtet Ausführung B ist für durchgehende Wellen, ist beidseitig gegen die Welle abgedichtet zur Abdichtung sind Filzdichtungen vorgesehen Filzdichtung lässt Schiefstellung der Welle bis 0,5° nach beiden Seiten zu und eignet sich für Fettschmierung ölgetränkte Filzstreifen sind in die zugehörigen Nuten im Gehäuse einzulegen |
| oben im Gehäuse Kegelschmiernippel nach DIN 71412 AM 10x1 eingeschraubt |
| für Fettschmierung ausgelegt |
| A | einseitig geschlossen |
WA | einseitig geschlossen, breiteres Lager | |
B | durchgehende Welle | |
WB | durchgehende Welle, breiteres Lager |
| Gusseisen EN-GJL-HB215 nach DIN EN 1561 |
| Universalanstrich RAL 7031, blaugrau |
| leicht entfernbarer Korrosionsschutz |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!