Menu

Flanschlagergehäuse FAG Baureihe F112 Graugussgehäuse dreieckig, Dreiloch

von Schaeffler   |   mehr Lagergehäuse

Drucken
Dieses Flanschlagergehäuse eignet sich für den Einbau von Pendelkugellagern Baureihe 112 mit breitem Innenring auf zylindrischen Sitz. Durch den Flansch senkrecht zur Wellenachse ist dieses Gehäuse die ideale Anschlusskonstruktion für zahlreiche Maschinen und Anlagen, bei denen der Einbau von einem Stehlagergehäuse zu aufwendig ist. Flanschlagergehäuse F112 wird sehr gerne in Maschinengerüsten und Traggerüsten eingesetzt.
Einsatzbereich
  • Pendelkugellager mit breitem Innenring, Reihe 112
  • Lager mit zylindrischer Bohrung

Vorteile/Ausführungen
  • für Wellendurchmesser
20 bis 60 mm
  • Lagersitzstelle
im Gehäuse nach H7
  • Lagereinbau
Pendelkugellager wird zwischen der Anlageschulter im Gehäuse und dem Deckel eingespannt
dadurch wirkt das Lager als Festlager
  • dreieckige Gehäuseform
3 Befestigungsbohrungen
  • Dichtung
zur Abdichtung sind Filzdichtungen vorgesehen
Filzdichtung lässt Schiefstellung der Welle bis 0,5° nach beiden Seiten zu und eignet sich
für Fettschmierung, ölgetränkte Filzstreifen sind in die zugehörigen Nuten im Gehäuse einzulegen
  • Nachschmierbohrung
1 Gewindebohrung M 10x1 oben im Gehäuse mit Kunststoffstopfen verschlossen
für Kegel- oder Flachschmiernippel geeignet (nicht im Lieferumfang)
  • Fettschmierung
für Fettschmierung ausgelegt

Material
  • Graugussgehäuse
Gusseisen EN-GJL-HB215 nach DIN EN 1561
  • nicht spanend, bearbeitende Außenfläche
Universalanstrich RAL 7031, blaugrau
  • spanend bearbeitete Innen-, Außenflächen
leicht entfernbarer Korrosionsschutz 

Lieferumfang
  • Gehäuse
  • Filzstreifen (wird als Meterware geliefert)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken