Kurvenrollen haben anstelle eines Innenrings einen massiven Bolzen bzw. Rollenzapfen mit Gewinde und Schmierbohrung. Wir führen diese Rollen mit balliger oder zylindrischer Außenring-Lauffläche sowie mit Exzenter. Entdecken Sie unsere Auswahl an qualitativ hochwertigen Kurvenrollen von INA-FAG. Mehr in unserem Ratgeber
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform und außerordentlicher Kratzfestigkeit nach EN 166. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Adaptec™ ist ein anpassbares Schutzbrillensystem, das von praktisch allen Anwendern getragen werden kann und dabei ausgezeichneten Schutz, höchsten Komfort, individuelle Einstellbarkeit, erstklassige optische Eigenschaften und ein modernes Aussehen bietet. Ein Design, drei Größen...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Kurvenrollen kommen vorwiegend bei Förderanlagen und Kurvengetrieben zum Einsatz. Sie bestehen aus einem Nadel- oder Zylinderrollenlager mit einem dicken Außenring als Lauffläche. Statt einem Innenring laufen die Wälzkörper auf einem Rollzapfen mit Gewindeansatz.
Es gibt es Kurvenrollen mit Laufflächen in balliger Ausführung oder Kurvenrollen mit Laufflächen in zylindrischer Ausführung. Ausführungen von Kurvenrollen mit Exzenterbolzen sind besonders gut geeignet, um die Kurvenrolle an die Anschlusskonstruktion anzupassen. Somit kann mit gröberen Fertigungstoleranzen gearbeitet werden und die Rolle einfach mittels Exzenter nachgestellt werden.
Ja, Kurvenrollen besitzen beidseitig eine Dichtung.
Ja, die Kurvenrollen werden über den Rollzapfen nachgeschmiert. Die Kurvenrollen sind mit Lithiumkomplexseifenfett (GA08) befettet. Zum Nachfetten darf nur der mitgelieferte Schmiernippel verwendet werden.
Die Betriebstemperatur für Kurvenrollen liegt zwischen –20 °C und +100 °C.
Die axiale Führung des Außenringes bei Kurvenrollen erfolgt über Anlaufbund und Anlaufscheibe oder über Wälzkörper und Borde.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!