Kurvenrollen haben anstelle eines Innenrings einen massiven Bolzen bzw. Rollenzapfen mit Gewinde und Schmierbohrung. Wir führen diese Rollen mit balliger oder zylindrischer Außenring-Lauffläche sowie mit Exzenter. Entdecken Sie unsere Auswahl an qualitativ hochwertigen Kurvenrollen von INA-FAG. Mehr in unserem Ratgeber
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schutzbrillen
Sehr leichte Schutzbrille (23 Gramm) mit ergonomischem Design, schützt vor fliegenden Partikeln und Stößen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schutzbrillen
Leichte, komfortable Schutzbrille mit modernem Design. Die Anti-Rutsch-Bügel und weiche Nasenbügel sorgen für hohen Tragekomfort, der optimale Rundumschutz schützt vor fliegenden Partikeln und Stößen.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Kurvenrollen kommen vorwiegend bei Förderanlagen und Kurvengetrieben zum Einsatz. Sie bestehen aus einem Nadel- oder Zylinderrollenlager mit einem dicken Außenring als Lauffläche. Statt einem Innenring laufen die Wälzkörper auf einem Rollzapfen mit Gewindeansatz.
Es gibt es Kurvenrollen mit Laufflächen in balliger Ausführung oder Kurvenrollen mit Laufflächen in zylindrischer Ausführung. Ausführungen von Kurvenrollen mit Exzenterbolzen sind besonders gut geeignet, um die Kurvenrolle an die Anschlusskonstruktion anzupassen. Somit kann mit gröberen Fertigungstoleranzen gearbeitet werden und die Rolle einfach mittels Exzenter nachgestellt werden.
Ja, Kurvenrollen besitzen beidseitig eine Dichtung.
Ja, die Kurvenrollen werden über den Rollzapfen nachgeschmiert. Die Kurvenrollen sind mit Lithiumkomplexseifenfett (GA08) befettet. Zum Nachfetten darf nur der mitgelieferte Schmiernippel verwendet werden.
Die Betriebstemperatur für Kurvenrollen liegt zwischen –20 °C und +100 °C.
Die axiale Führung des Außenringes bei Kurvenrollen erfolgt über Anlaufbund und Anlaufscheibe oder über Wälzkörper und Borde.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!