Kurvenrollen haben anstelle eines Innenrings einen massiven Bolzen bzw. Rollenzapfen mit Gewinde und Schmierbohrung. Wir führen diese Rollen mit balliger oder zylindrischer Außenring-Lauffläche sowie mit Exzenter. Entdecken Sie unsere Auswahl an qualitativ hochwertigen Kurvenrollen von INA-FAG. Mehr in unserem Ratgeber
Komfortabler Elektrikerhelm ohne Belüftungsöffnungen, mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast hö...
Allround-Helm im sportlichen Design für bestmöglichen Schutz, mit hoher Schlagfestigkeit, guter Belüftung mit Fliegennetz an den Frontöffnungen und bequemer Größeneinstellung. Die Bebänderung mit Y-Verteiler ermöglicht eine einfache Anpassung der Gurtbänder, der Komfortverschluss...
Allround-Bikehelm für bestmöglichen Schutz, mit hoher Schlagfestigkeit, guter Belüftung mit Fliegennetz an den Frontöffnungen und bequemer Größeneinstellung. Die Bebänderung mit Y-Verteiler ermöglicht eine einfache Anpassung der Gurtbänder, der Komfortverschluss unter dem Kinn lä...
Erstklassig belüfteter Allround-Helm im sportlichen Design für bestmöglichen Schutz, mit hoher Schlagfestigkeit, sehr guter Belüftung mit Fliegennetz an den Frontöffnungen und hervorragender, bequemer Größeneinstellung. Die Bebänderung mit Y-Verteiler ermöglicht eine einfache Anp...
Uvex | Unterziehhauben für Helme
Angenehme und warme Mütze mit Ohrenschutz zum Tragen unter dem Helm.
Schuberth | Unterziehhauben für Helme
Hygienische Papierschonmütze im Spender für Besucher zum Tragen unter allen Schutzhelmen.
Aufladbare 2 LED-Helmleuchte (Distanzlinse, Flächenlinse), integrierten Farb-LEDs (grün, gelb oder rot) mit Boostmodus und Standardhalter. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene Helmtypen. Standard-Einzelladegerät mit Anzeige des Ladestatus. Lange
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Kurvenrollen kommen vorwiegend bei Förderanlagen und Kurvengetrieben zum Einsatz. Sie bestehen aus einem Nadel- oder Zylinderrollenlager mit einem dicken Außenring als Lauffläche. Statt einem Innenring laufen die Wälzkörper auf einem Rollzapfen mit Gewindeansatz.
Es gibt es Kurvenrollen mit Laufflächen in balliger Ausführung oder Kurvenrollen mit Laufflächen in zylindrischer Ausführung. Ausführungen von Kurvenrollen mit Exzenterbolzen sind besonders gut geeignet, um die Kurvenrolle an die Anschlusskonstruktion anzupassen. Somit kann mit gröberen Fertigungstoleranzen gearbeitet werden und die Rolle einfach mittels Exzenter nachgestellt werden.
Ja, Kurvenrollen besitzen beidseitig eine Dichtung.
Ja, die Kurvenrollen werden über den Rollzapfen nachgeschmiert. Die Kurvenrollen sind mit Lithiumkomplexseifenfett (GA08) befettet. Zum Nachfetten darf nur der mitgelieferte Schmiernippel verwendet werden.
Die Betriebstemperatur für Kurvenrollen liegt zwischen –20 °C und +100 °C.
Die axiale Führung des Außenringes bei Kurvenrollen erfolgt über Anlaufbund und Anlaufscheibe oder über Wälzkörper und Borde.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!