von NTN SNR | mehr Kurvenrollen
| befettet mit Qualitätsfett nachschmierbar über Rollenzapfen nur mitgeliefertes Schmiersystem verwenden Betriebstemperatur –20 °C bis +100 °C |
| mit profilierter Mantelfläche und vollnadeligem Wälzkörpersatz |
| reduzierte Kantenbelastung, die auf die Kontaktfläche zwischen Laufbahn und Außenring einwirkt |
| erfolgt über Anlaufbund und Anlaufscheibe |
| Balligkeitsradius R=500 mm Kantenspannungen werden vermieden |
| LL | beidseitige Abdichtung |
T2 | Polyamidkäfig | |
A | geänderte Innenkonstruktion | |
F | optimiertes Nadelprofil, spezielle Austauschbarkeit in Europa | |
C | Sonderausführung zu Austauschbarkeit in Europa | |
D0 | ohne Schmierbohrung, dauergesschmiert mit Hochleistungsfett | |
H | Innensechskant für Inbusschlüssel | |
3AS | Standardfett Shell Alvania 3 | |
L588 | Sonderfett |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!