Menu

Gleitlager von GLT Global Bearing Solutions, Hydrocontrol SPA
für eine einfache Montage

Hier finden Sie Gleitlager in unterschiedlichen Bauformen, aus verschiedenen Werkstoffen und in wartungsfreier oder wartungspflichtiger Ausführung. Gleitlagerbuchsen sind geräuscharm, robust und schmutzunempfindlich, wodurch viele Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie entstehen. Vor allem bei niedrigen Drehzahlen und hohen Belastungen sind Lagerbuchsen ideal. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Gleitlager von GLT Global Bearing Solutions, Hydrocontrol SPA
Hersteller: GLT Global Bearing Solutions Alle zurücksetzen
1-8 von 8 Produkten
in Gleitlager von GLT Global Bearing Solutions, Hydrocontrol SPA
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Gleitlager GLT Baureihe TFZ wartungsfrei, Stahl/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe TFZ wartungsfrei, Stahl/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerolltes, wartungsfreies Verbundgleitlager mit PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses vielseitig verwendbare Trockengleitlager ist hoch belastbar un...

Gleitlager GLT Baureihe TFB wartungsfrei mit Bund, Stahl/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe TFB wartungsfrei mit Bund, Stahl/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerolltes, wartungsfreies Verbundgleitlager mit Bund und PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses vielseitig verwendbare Trockengleitlager ist hoch bel...

Gleitlager GLT Baureihe SBZ wartungsfrei, Sinterbronze | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe SBZ wartungsfrei, Sinterbronze

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Zylinderbuchse eignet sich insbesondere

Gleitlager GLT Baureihe SBB wartungsfrei mit Bund, Sinterbronze | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe SBB wartungsfrei mit Bund, Sinterbronze

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager mit Bund nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Bundbuchse eignet sich insbeson...

Gleitlager GLT Baureihe TFZ/B wartungsfrei, Bronze/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe TFZ/B wartungsfrei, Bronze/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerollte, wartungsfreie Verbundgleitlager nach DIN 1494/ISO 3547, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses anti-magnetische, korrosionsbeständige Trockengleitlager verfügt über ein sehr gutes G...

Gleitlager GLT Baureihe POZ wartungspflichtig, Stahl/POM | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe POZ wartungspflichtig, Stahl/POM

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerolltes, wartungsarmes Verbundgleitlager nach DIN 1494/ISO 3547 mit Schmiermitteldepots, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Zylinderbuchse ist sehr robust, schmutzunempfindlich und weist...

Gleitlager GLT Baureihe FMZ wartungspflichtig, Stahl/Federstahl | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe FMZ wartungspflichtig, Stahl/Federstahl

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerollte, wartungsintensive Einspannbuchse nach DIN 1498, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und Aufnahme sowie Übertragung auftretender Kräfte. Federstahlgleitlager ist hoch belastbar, sehr verschleißfest und eignet sich für stark beanspruchte Lagerst...

Anlaufscheibe GLT Baureihe TFA wartungsfrei, Stahl/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Anlaufscheibe GLT Baureihe TFA wartungsfrei, Stahl/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Diese wartungsfreie Anlaufscheibe ist bereits bei kleinen Axialbelastungen von Vorteil. Sie wird auch eigesetzt, wenn keine vom Werkstoff oder der Bearbeitung her geeignete Anlauffläche vorhanden ist. Diese Anlaufscheibe wird gerne in Kombination mit einem Gleitlager für Wellen v...

1-8 von 8 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Stefanie Piesch
Stefanie Piesch
Haberkorn Expertin für Gleitlager