Menu

Gleitlager GLT Baureihe TFZ/B wartungsfrei, Bronze/PTFE

von GLT Global Bearing Solutions   |   mehr Gleitlager

Drucken
Gerollte, wartungsfreie Verbundgleitlager nach DIN 1494/ISO 3547, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses anti-magnetische, korrosionsbeständige Trockengleitlager verfügt über ein sehr gutes Gleit- und Verschleißverhalten und eignet sich für alle Bewegungsarten.
Einsatzbereich
  • Maschinen- und Apparatebau
  • Textil- und Landmaschinen
  • Witterungsbereich
  • Fahrzeugbau

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gutes Gleit- und Verschleißverhalten
  • hohe Belastbarkeit
  • für alle Bewegungsarten
  • gute Korrosionsbeständigkeit
  • anti-magnetisch
  • wartungsfrei

Technische Daten
  • spez. Belastbarkeit statisch
≤ 200 N/mm²
  • spez. Belastbarkeit dynamisch
≤ 140 N/mm² bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
  • Gleitgeschwindigkeit
≤2,5 m/s
  • Reibungswert
0,02 µ bis 0,25 µ
  • Temperaturbelastung
–200 °C bis +280 °C
  • max. Pv-Wert
1,8 N/mm²xm/s kurzfristig 3,6
  • Gehäusebohrung-Ø
H7
  • Buchsen-Innen-Ø n. d. Einbau
H9
  • Wellentoleranz
f7 bis h8
  • Montagehinweis
GehäusebohrungEinbaufase min. 1,5 mm x 15° bis 45 °
WelleEinbaufase 5 mm x 15°, Kanten gerundet
EinpressdornVerwendung eines passenden Einpressdorns ist zweckmäßig,
eventuell ist das Einfetten der Außenflächen beim Einbau erforderlich
EinklebenKleber darf die Gleitfläche nicht berühren
  • Wartung
keine Schmierung notwendig, jedoch grundsätzlich möglich

Material
  • Trägerwerkstoff
Bronze
  • Zwischenschicht
Sinterbronze
  • Gleitschicht
PTFE
  • Wellenwerkstoff
Stahl gehärtet oder ungehärtet
Rautiefe ≤ Rz 2 - 3

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken