Menu

Gleitlager GLT Baureihe SBZ wartungsfrei, Sinterbronze

von GLT Global Bearing Solutions   |   mehr Gleitlager

Drucken
Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Zylinderbuchse eignet sich insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten und geringer Belastung.
Einsatzbereich
  • Elektromotoren, Elektrogetriebe
  • Feinmechanik
  • Haushaltsgeräte
  • hohe Geschwindigkeiten bei geringer Belastung

Vorteile/Ausführungen
  • ölgetränkt
  • selbstschmierend
  • einbaufertig
  • wartungsfrei

Technische Daten
  • spez. Belastbarkeit statisch
≤ 10 N/mm²
  • spez. Belastbarkeit dynamisch
≤ 5 N/mm²
  • Gleitgeschwindigkeit
≤ 6,0 m/s
  • Reibungswert
0,005 µ bis 0,20 µ
  • Temperaturbelastung
–20 °C bis +100 °C
  • max. Pv-Wert
1,6 N/mm²xm/s
  • Gehäusebohrung-Ø
H7
  • Buchsen-Innen-Ø n. d. Einbau
H7, H8
  • Wellentoleranz
f7
  • Montagehinweis
Verwendung eines Montagedorns ist zweckmäßig
  • Wartung
keine, selbstschmierend, daher wartungsfrei

Material
  • Trägerwerkstoff
Sinterbronze (A50) Sintereisen
  • Wellenwerkstoff
Stahl ˃200HB geschliffen
Rautiefe ≤ Rz 4

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken