Menu

Zahnstange gerade verzahnt, breite Ausführung, Kunststoff

mehr Zahnstangen

Drucken
Quadratische, geradverzahnte Zahnstangen aus Kunststoff werden in geradlinigen Antrieben eingesetzt, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad eine lineare Verschiebung der Zahnstange.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Automobil- und Zulieferindustrie
  • Präzisions- und Feinmechanik
  • Elektroindustrie
  • Labortechnik
  • Modellbau

Vorteile/Ausführungen
  • Zähne gefräst, gerade verzahnt
  • ab Modul 2 (Nennlänge 1.000 mm) geeignet für fortlaufende Montage
  • gute Gleit- und Verschleißfestigkeit
  • hohe Steifigkeit und Härte

Anwendungen/Hinweise
  • Nennlänge L, Istlänge = ein Vielfaches der Teilung
  • werkstoffbedingt nicht gerichtet (absolut gerade)

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
bis +100 °C
  • Toleranz ha/h0
    (durch Verzahnung mit Überkopffräser)

–0,2 mm (≤Modul 2)

–0,3 mm (≥Modul 2,5)

  • Eingriffswinkel
20°

Material
  • Kunststoff POM, weiß

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken