Menu

Stirnrad schräg verzahnt, Stahl, Modul 3

mehr Zahnräder

Drucken
Schrägverzahntes Stirnzahnrad (M3) aus Stahl, mit minimaler zweiseitiger bzw. einseitiger Nabe. Eine Schrägverzahnung ist eine rechtssteigende oder linkssteigende schräge Verzahnung, die immer mit einer entgegengesetzt verlaufenden Schrägverzahnung als Gegenstück kombiniert werden muss.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau

Vorteile/Ausführungen
  • Zähne geschliffen, schräg verzahnt, linkssteigend
  • Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen
  • formschlüssig und schlupffrei

Anwendungen/Hinweise
  • Drehmomentangabe bezieht sich auf die Verzahnung, ohne Berücksichtigung von Wellen-Ø und Passfedergröße

Technische Daten
  • Zahnbreite b
28 mm
  • Passung Bohrung D1
H6
  • Verzahnungsqualität
7e25
  • Eingriffswinkel
19° 31' 42"
  • Passfedernut
DIN 6885/1, Tol. P9
  • Modul
M3

Material
  • Stahl 16MnCr5
  • Zähne einsatzgehärtet (HRC 60)

HRC 60


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken