Für die formschlüssige Verbindung bei Anwendungen mit großen Verdrehkräften finden Sie hier Keilwellen und passende Keilnaben in formschlüssiger Ausführung aus Stahl oder Bronze. Mehr in unserem Ratgeber
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform und außerordentlicher Kratzfestigkeit nach EN 166. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Adaptec™ ist ein anpassbares Schutzbrillensystem, das von praktisch allen Anwendern getragen werden kann und dabei ausgezeichneten Schutz, höchsten Komfort, individuelle Einstellbarkeit, erstklassige optische Eigenschaften und ein modernes Aussehen bietet. Ein Design, drei Größen...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Keilwellen und die dazugehörige Keilnabe dienen als klassische Welle-Nabe-Verbindung. Damit lassen sich zum Beispiel Zahnräder auf Wellen montieren. Die Kraftübertragung erfolgt dabei formschlüssig über das Keilprofil.
Neben der einfachen Montage von Bauteilen mit Keilprofil ist vor allem die Möglichkeit der axialen Verschiebbarkeit bei vielen Anwendungen ein Vorteil.
Für den Fall, dass keine axiale Verschiebung gewünscht ist, kommen Klemmringe zum Einsatz, die nach Bedarf eine axiale Verschiebung unterbinden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!