Menu

Spannsatz BK 30, Edelstahl

mehr Spannsätze

Drucken
Rostfreier, selbstzentrierender Innenspannsatz für eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Das Spannelement schafft eine spielfreie und reibschlüssige Verbindung zwischen Welle und Nabenbohrung, z. B. Zahnrad, Kettenrad oder Keilriemenscheibe.
Einsatzbereich
  • spielfreie Welle-Nabe-Verbindungen
  • Maschinenbau
  • Antriebstechnik
  • Fördertechnik
  • Werkzeugmaschinen
  • Bau- und Landmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • geeignet für niedrige Drehmomente
  • gleichzeitige Übertragung von Drehmoment und Axialkraft
  • kein Ausschlagen bei wechselnder Drehrichtung und dynamischer Beanspruchung
  • keine Schwächung der Welle und Nabe (keine Nut nötig)
  • reduzierter Zeitaufwand bei Montage/Demontage
  • vereinfachte Wartung – weniger Stillstandzeiten
  • reduzierte Wartungskosten

Anwendungen/Hinweise
  • benötigt mehr Einbauraum als eine form- oder stoffschlüssige Verbindung

Technische Daten
  • Passung Wellen-Ø
h7
  • Passung Nabenbohrung
H8
  • Oberflächenrauheit 
Rt max. 16 µm
  • Rundlauffehler
0,02 ÷ 0,04 mm
  • (Spann-) Schraube
nach ISO 4762

Material
  • Edelstahl 1.4305

Lieferumfang
  • inkl. Spannschrauben

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken