Menu

Fußplatte Isotop® FP

von Isotop by Getzner   |   mehr Schwingungselemente

Drucken
Fußplatte dient zur Befestigung der Isotop® Stahlferderschwingungsisolatoren der Baureihe SD und DSD auf dem Boden, Blockfundament oder der Geschossdecke.
Vorteile/Ausführungen
  • austauschbar durch einheitliche Bauhöhe, Durchmesser und Anschlussgewinde

Anwendungen/Hinweise
  • ohne Schrauben

Technische Daten
  • Gesamthöhe
12 mm
  • Bohr-Ø
11 mm
  • Lochabstand
120 mm
  • Breite
95 mm
  • Länge
150 mm
  • Anschlussgewinde
M 10

Material
  • Stahl, verzinkt oder kathodisch tauchlackiert (KTL)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken