Menu

Fußplatte mit Dämpfer, Isotop® FP/K

von Isotop by Getzner   |   mehr Schwingungselemente

Drucken
Fußplatte mit Sylomer®-Dämpfelement dient zur Befestigung der Isotop® Stahlferderschwingungsisolatoren der Baureihe SD und DSD auf dem Boden, Blockfundament oder der Geschossdecke.
Vorteile/Ausführungen
  • austauschbar durch einheitliche Bauhöhe, Durchmesser und Anschlussgewinde
  • keine Körperschallübertragung von der Fußplatte über die Befestigungsschrauben zum Fundament

Technische Daten
  • Gesamthöhe
21 mm
  • Bohr-Ø
11 mm
  • Lochabstand
120 mm
  • Breite
95 mm
  • Länge
150 mm
  • Anschlussgewinde
M 10
  • Isolierschicht
9 mm

Material
  • Fußplatte aus Stahl, verzinkt oder kathodisch tauchlackiert (KTL)
  • Isolierschichten aus Polyurethan (PUR), Sylomer®

Lieferumfang
  • inkl. Schrauben

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken