Menu

Sandwichelement Isotop® SE pro, mit Fußplatte

von Isotop by Getzner   |   mehr Schwingungselemente

Drucken
Sandwichelemente bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung, inkl. Antirutschbelag, vormontierter Fußplatte sowie einer High-End-Vibrationsisolierung, zur effizienten Körperschall- und Erschütterungsdämmung. Der Sekundärluftschall von Geräten an kritischen Aufstellungsorten wie Auf-Dach-Installation, Zwischengeschossen werden reduziert.
Einsatzbereich
  • punktgenaue Lagerung
  • Geräte mit unterschiedlichen Rahmenbreiten
  • Maschinenbau
  • Apparatebau
  • Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • leisere Geräte dank Vibrationsisolierung
  • einfache Verschraubung dank Innengewinde
  • Kopfplatte inkl. 6 mm Sylomer®-Antirutschbelag
  • einheitliche Baugrößen
  • lange Lebensdauer
  • schnelle und einfache Montage
  • vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
  • zuverlässige Schwingungslagerung

Anwendungen/Hinweise
  • Auf Ebenheit der Geräterahmen bzw. auf vollflächigen Kontakt des Elementes mit Gerät und Grund sollte geachtet und stets mittig belastet werden.

Technische Daten
  • Druckplatte B x L x H
150 x 150 x 10 mm
  • Antirutschbelag
4 mm
  • Isolierschicht
37,5 mm
  • Anschlussgewinde
M 12
  • Montageplatte B x L x H
150 x 300 x 8 mm
  • Montageplatte Bohr-Ø
13 mm

Material
  • Montage-/Druckplatte aus Stahl, feuerverzinkt, für hohen Korrosionsschutz
  • Isolierschichten aus Polyurethan (PUR), Sylomer®/Sylodyn®

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken