Menu

Kran-Zell-Puffer, mit Innengewinde

mehr Schwingungselemente

Drucken
Zellpuffer aus zelligem Polyurethan-Elastomer mit einseitigem Innengewinde.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Fördertechnik
  • Kranbau

Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichnete Elastizität
  • hervorragende Dämpfung
  • geringer Druckverformungsrest
  • beständig gegen Öle, Fette, Benzin, Ozon
  • UV- und alterungsbeständig
  • konische Ausführung ohne Rillen (alle Größen mit Ø D = Höhe H, bis einschließlich Ø D = 200 mm)
  • zylindrische Ausführung mit Rillen (alle anderen Größen und Ø D >200 mm)

Anwendungen/Hinweise
  • Belastungswerte sind Richtwerte
    – Federweg f (0,75 x Höhe H)
    – Energiewert W (1 J = 1 Nm = 0,102 mkp)
  • Wert für Geschwindigkeit v = <1 m/s

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit

–30 °C bis +80 °C

  • Raumdichte
0,53 g/cm³ (mittel)

Material
  • Zellkörper aus zelligem Polyurethan-Elastomer, hellbeige
  • Metallteile aus Stahl, blank

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken